{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Innehåll | 1 | |
| Handskegenskap | latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
| Handskstorlek | 7 | |
| EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
| Kemikaliebeständighet | JKLOPT | |
| EN 388 | 2121A | |
| Material | Nitril | |
| Hållarmaterial | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Tillämpningsområde | Allround | |
| Längd | 320 mm | |
| Tjocklek | 0,175 mm | |
| Färg | svart / grön | |
| Användningsdata | Flergångs | |
| vikt | 25,8 g | |
| Skärskyddsklass | A | |
| Standard/förordning | EN 374 | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
| Beläggning | Nitril | |
| Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
| Artikelnummer | 094749 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490464391 | |
| Tillverkarens nummer | 58-128/7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |