SOGX 130511, HB6535, Typ: ST900

Art-nr.: 234092 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    259,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    216,32  SEK / st.
på begäran
I lager
424 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ ST900
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,09 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234092 ST900
EAN/GTIN 4045197697882
Tillverkarens nummer 234092 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen