Easyfix rullhållare, ⌀ 6 mm, Typ: 60X60

Art-nr.: 955570 60X60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
650 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 60 mm
invändig bredd 60 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Rullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955570 60X60
EAN/GTIN 4062406196172
Tillverkarens nummer 955570 60X60

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Easyfix" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen