{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701515 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887283 | |
Tillverkarens nummer | 701515 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
1 967 styck i lager
151,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 070 styck i lager
188,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 181 styck i lager
119,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Yta | blank | förkromad | blank |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |