Kraftkombitång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm

Art-nr.: 700445 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
973 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700445 180
EAN/GTIN 4045197882325
Tillverkarens nummer 700445 180

Benämning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kraftkombitång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm

Kraftkombitång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm

på begäran
I lager
973 styck i lager
193,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
389 styck i lager
244,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
805 styck i lager
158,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
gnistfri Nej Nej Nej
totallängd 180 mm 180 mm 180 mm
Handtag 2K-grepphylsa Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta 2K-grepphylsa
Yta blank förkromad blank
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm
Produktslag Multifunktionstång Multifunktionstång Multifunktionstång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen