Kraftkombitång, blank 180 mm

Art-nr: 700450 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
629 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta blank
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700450 180
EAN/GTIN 4045197283511

Benämning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.