{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
Produktslag | Huvborste |
Artikelnummer | 573300 60 | |
EAN/GTIN | 4017359147290 | |
Tillverkarens nummer | 421767 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Huvborste Ståltråd, mässingbelagd 0,30 mm, Borst-⌀ D1: 60mm
på begäran
I lager
153 styck i lager
135,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 957 styck i lager
70,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 386 styck i lager
106,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
gängaM | M14 | M14 | M14 |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Produktslag | Huvborste | Huvborste | Huvborste |