Huvborste Rostfri tråd 0,30 mm 60 mm

Art-nr: 573205 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 530 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 65 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 20 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573205 60
EAN/GTIN 4067263906919

Benämning

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. För användning på vinkelslipar och stationära maskiner.
Med invändig gänga M14.
Med invändig gänga M14.

Användningsdata:

Mycket lämplig för ytbearbetning, gradning, rostborttagning, polering samt för borttagning av färg, grundfärg, lack, glödskalmed mera.