Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, plemenito jeklo Stainless

Št. art.: 675681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Plemenito jeklo, INOX
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Število delov 10
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675681
EAN/GTIN 4013288111852
Številka proizvajalca 05259143001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675490, 1 kos vel. 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675492 1 kos vel. 1/ 25; 2 kosa vel. 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675496 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojno držalo „Rapidaptor Stainless“: 1 kos, art. 675020 vel. 6,3S

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico