Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 nerjavno jeklo „Stainless“ 2/25 mm

Št. art.: 675490 2/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,43 € / kos
  • od 10 kos
    3,69 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3851/1 TS PH
Standard DIN ISO 1173
Material Plemenito jeklo, INOX
Velikost križne zareze 2
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675490 2/25
EAN/GTIN 4013288110992
Številka proizvajalca 05071011001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
S torzijsko cono za manjšo porabo moči pri vijačenju. Nerjavno plemenito jeklo, žilavi zaradi kaljenja v ledu in vakuumu.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Nerjavno plemenito jeklo.