Sistem de furtunuri 1/4 inch, Tip: SET

Cod articol: 084400 SET
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Număr producător 219000

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 15 l/min. (1/4 inch), ⌀ exterior maxim 17 mm.

Livrare:

2 module de furtun de câte 16 cm (= 32 cm);
3 duze rotunde cu ⌀ interior = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 duză plată cu lăţime de 27 mm;
1 conector filetat 1/8 inch (⌀ 9,7 mm);
1 conector filetat 1/4 inch (⌀ 13 mm)