Sistem de furtunuri 1/4 inch, Tip: RD

Cod articol.: 084400 RD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: RD
Culoarea portocaliu
Filet G1/4
Presiune de funcționare max. 6 bar; 6 bar
Debit cantitate 15 l/min; 15 l/min
Tip produs Duză
Cu tub da
Racord filet
Formă ieșire duză rotund
Recomandat pentru lichide; aer
Material plastic
Diametrul duzei în exterior 17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Număr producător 0290080-6
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 15 l/min. (1/4 inch), ⌀ exterior maxim 17 mm.

Livrare:

Câte 2 duze rotunde cu ⌀ interior: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm