Sistem de furtunuri 1/4 inch, Tip: H

Cod articol.: 084400 H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Racord filetat 1/4 inch
Execuție Pentru lichide necorozive
Debit per minut 15 l
Forma de livrare set
Conţinutul setului 2 buc.
Cuprins set
Tip produs Robinet golire de siguranţă
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 084400 H
EAN / GTIN 4037728298125
Număr producător 0290081-2
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Sistem de furtunuri din plastic pentru lubrifiant pentru răcire şi aer. Presiune de lucru max. 6 bari, cu bride de fixare Ref. CLAMP până la 60 bari.
  • Compatibil cu aproape toate sistemele obişnuite fără adaptor.
  • Sistem modular de prindere, cu posibilitate de combinare individuală prin utilizarea cleştelui de montaj.
  • Valoare debit: cca. 15 l/min. (1/4 inch), ⌀ exterior maxim 17 mm.

Livrare:

Câte 1 robinet de oprire cu şi fără filet interior