Execuţie:
Pentru
⌀ 9,75 – 164 mm, cu cap de arbore Cod
237546, bară şi accesorii în trusă.
Poate fi extins cu puntea Cod
237560 până la
⌀ 320 mm.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Aplicaţie:
Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Bare de alezat şi suporturi pentru plăcuţe amovibile cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC..0602.
Piese de schimb:
Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod
219830.
Recomandare:
De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod
237695 şi Cod
237696.