{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | A00 | |
Înălţimea cozii h | 16 mm | |
Lăţimea cozii b | 11 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Pentru înălțimea cuțitului | 8 mm | |
Pentru lățimea cuțitului | 2,2 mm | |
Înălțimea muchiei de tăiere d | 12 mm | |
cuţite recomandate, retezare: Cod 240014 | A00 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 240010 A00 | |
EAN / GTIN | 4047109015302 | |
Număr producător | H01 15010 |