{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de teşire înapoi | 45 grad | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
⌀ D | 8 mm | |
⌀ maxim de teşire Dmax | 20,2 mm | |
Lungime activă L1 | 17 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 090308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 216100 8 | |
EAN / GTIN | 4045197133458 | |
Număr producător | 216100 8 |