{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01601715h$06 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0160 | |
| Koto skersmuo DS | 16 mm | |
| Koto ilgis LS | 56 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. Dc | 8 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dc | 20 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 8,8 mm | |
| Kaklo skersmuo D1 | 8,8 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. Lc | 12,5 mm | |
| Galvutės ilgis L3 | 12 mm | |
| Pečių ilgis | 16,6 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 45 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 5 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | −2,8 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. ap | 0,8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių Z | 1 | |
| Pjovimo briaunų skaičius iš galo Z | 1 | |
| Pakopų skaičius | 1 | |
| Pjovimo briaunų skaičius kiekviename lygyje | 1 | |
| keičiamų plokštelių kiekis | 1 | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| koto tipas | Weldon kotas | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 32 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 32 mm | |
| Veikimo ilgis | 80 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 11 000 min-1 | |
| Svoris | 90 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| produkto rūšis | nuožulų freza | |
| tinkamos keičiamosios plokštelės | SD.. 090308 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 216100 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197133458 | |
| Gamintojo numeris | 216100 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |