{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260488 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726844 | |
Număr producător | TLD64036 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat
10,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
701 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.056 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Categorie | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Toleranță | M | M | M |