{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Execuţie | plat | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | |
Lungime L | 11,8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 118505 16 | |
EAN / GTIN | 4045197673824 | |
Număr producător | 118505 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Carotă din carbură plat, ⌀ DC: 16mm
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
23,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
78,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
43,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | |
Execuţie | plat | ridicat | plat | |
Inel colorat | fără | fără | fără | |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip produs | Carote | Carote | Carote | Carotă |