{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 37 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | -0,05 mm | |
| Toleranța producătorului max. | 0,15 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 11,8 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Standard | Werksnorm | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 118505 37 | |
| EAN / GTIN | 4045197956767 | |
| Număr producător | 118505 37 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |