Carotă din carbură plat, ⌀ DC: 43mm

Cod articol.: 118505 43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Diametrul cozii 10 mm
Tip de coadă HB
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. 0,15 mm
Toleranța producătorului max. -0,05 mm
Lungimea canalelor de aşchii 11,8 mm
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Standard Werksnorm
Inel colorat Fără
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 118505 43
EAN / GTIN 4045197956811
Număr producător 118505 43
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GRP, CRP
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Coroană pentru găurit şi coadă dintr-o singură bucată (călite), care conferă stabilitate extraordinară şi asigură concentricitate perfectă.
Plăcuţele înguste din HM cu unghi de aşchiere pozitiv şi unghi de aşezare mare garantează un randament optim de tăiere atunci când presiunea de tăiere este redusă.
Burghiu de centrare schimbabil, coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Lăţimea de tăiere 1,9 mm pentru toate dimensiunile. Toleranţă ⌀: + 0,15 / – 0,05 mm.
Dimensiune L: toate Ref. = 11,8 mm

Aplicaţie:

Pentru utilizarea pe maşini staţionare. Recomandat pentru materiale plastice armate cu fibre (CRP şi GRP).
Doar pentru materiale plate cu o grosime de maxim 5 mm.