Cap de strângere individual, Tip: 120I

Cod articol: 360026 120I
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Forţă de fixare 25 kN
⌀ capului de strângere d 120 mm
⌀ structurii de bază 140 mm
Gaură indexare existentă da
Înălţime H 44 mm
Tip produs Placă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360026 120I
EAN / GTIN 4045197812384
Număr producător 360026 120I

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Livrare:

1 × cap de strângere individual cu infrastructură, 1 × fişă de cuplare, 3 × gheare de strângere.