{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ZeroClamp | |
| Denumirea producătorului | Flexspanner fest, Typ: 1 | |
| Tip produs | Element de strângere nespecificat | |
| Lungime corp de bază L3 | 144 mm | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 99 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 100 mm | |
| Cuplu max. | 10 Nm | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Pentru canale în T | da | |
| Material | oțel | |
| Diametru exterior | 80 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 360060 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197816139 | |
| Număr producător | 360060 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |