Seturi de dispozitive de protecţie împotriva căderii

18produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Ham pentru cățărare – Securitate pentru angajații dvs.

Pe acoperiș, pe șantier sau pe fațadă: un ham pentru cățărare protejează împotriva căderilor fatale. Pentru muncitorii care lucrează la înălțime, viața atârnă literalmente de un fir. Echipamentul individual de protecție previne eficient accidentele la locul de muncă, motiv pentru care ar trebui să acordați atenție calității atunci când cumpărați echipament de siguranță. O potrivire perfectă este esențială pentru siguranță și protecție maximă. Grupul Hoffmann vă oferă o gamă largă de echipamente de protecție de înaltă calitate.

Domeniul de aplicare a echipamentului de siguranță

Sistemul de protecție împotriva căderii este utilizat în industrie, construcții și comerț. Cei care lucrează pe acoperișuri, pompierii, alpiniștii utilitari și lucrătorii în construcții folosesc hamuri de siguranță pentru a se proteja de cădere.

Cerințe legale pentru protecția împotriva căderii

Protecția împotriva căderii este obligatorie atunci când există riscul de cădere. Norma tehnică pentru locurile de muncă definește măsurile de protecție împotriva căderii.

Trebuie să aveți în vedere:

  • Înălțimea căderii

  • Tipul, durata activității și stresul fizic

  • Distanta de la margine platformei pe care se lucrează

  • Starea standului

Cu ajutorul acestor criterii, companiile realizează o evaluare a riscurilor. Există riscul căderii de la o înălțime mai mare de un metru? Compania trebuie să acționeze în consecință și să ia măsuri de protecție.

În ce constă un sistem de salvare?

O centură de siguranță este o parte integrantă a protecției împotriva căderii. Se face o distincție între sistemele de reținere și sistemele de oprire a căderii. Legătura în talie asigură că lucrătorul este ținut la înălțime la locul său de muncă. Un ham protejează împotriva căderii prin prinderea corpului atunci când purtătorul este atârnat de frânghie.

Există cinci tipuri de hamuri, diferențiate după numărul de ochiuri:

Ham cu 1 punct de atașare - față sau spate

Ham în 2 puncte de atașare - față și spate

Ham în 3 puncte de atașare - față sau spate și două bucle laterale pentru sprijin

Ham în 4 puncte cu ochiuri suplimentare de protecție pentru cățărare

Ham în 5 puncte cu ochiuri de protecție pentru cățărare, ochiuri de siguranță în față și în spate și două ochiuri laterale

Un punct de atașare frontal este recomandat dacă punctul de ancorare se află în fața purtătorului. Dacă punctul de ancorare este în spatele sau deasupra suportului hamului de siguranță, cel mai potrivit este un punct de atașare din spate. Modelele cu ochiuri de siguranță pe față și pe spate pot fi utilizate universal.

Seturi de protecție împotriva căderii pentru compania dumneavoastră

Un set practic de protecție împotriva căderii combină tot ce aveți nevoie pentru siguranță într-un mod compact. Merită să investești într-un set complet, pe de o parte pentru a economisi bani, iar pe de alta pentru a oferi toate elementele necesare pentru protectia împotriva căderii.

Compoziția variază în funcție de zona de aplicare. De exemplu, un set pentru lucrul pe platforme de ridicare constă dintr-un ham de siguranță, dispozitiv de siguranță pe înălțime și rucsac de transport. Un set de echipamente special pentru protecția împotriva căderii pentru acoperișuri înclinate este format dintr-un ham de siguranță și un dispozitiv de oprire a căderii care rulează.

Sfaturi pentru a pune centura

Citiți cu atenție instrucțiunile producătorului înainte de a le purta pentru prima dată. În primul rând, centura este ajustată la purtător. Pentru a pune centura, mai întâi trageți curelele centurii peste umăr. Punctul de atașare de pe spate trebuie să fie la mijloc, între omoplați. Apoi buclele pentru picioare și cureaua de piept sunt închise. În pasul următor, cureaua de piept este aliniată în mijlocul pieptului și toate curelele sunt strânse. Regula generală este: doar lățimea unei mâini ar trebui să se poată interpune între centură și corp. Ultimul pas: verificați potrivirea! Un coleg ar trebui să verifice fixarea optimă a centurii.

Întreținerea și controlul protecției împotriva căderii

Într-o companie, cel puțin o dată pe an trebuie efectuată o verificare a echipamentului împotriva căderii. Sunt verificate echipamente cum ar fi hamul de siguranță, dispozitivul de rappel și centura de siguranță, precum și punctele de atașare și frânghiile de siguranță. În informațiile producătorului veți găsi mai multe informații despre cerințele de testare. După o cădere, așa-numitul caz de stres, sistemul de siguranță trebuie verificat la fel de amănunțit, astfel încât hamul de siguranță să-și îndeplinească funcția în mod fiabil la următoarea utilizare.

Achiziționați echipament de alpinism din magazinul online al Grupului Hoffmann!

Puteți comanda cu ușurință protecție împotriva căderii pentru diferite înălțimi, domenii de aplicare și industrii, în magazinul online al Grupului Hoffmann. Echipamente de calitate de la producători de marcă vă așteaptă în magazinul nostru. Descrierile produselor oferă sprijin atunci când alegeți setul potrivit de protecție împotriva căderii. Comandă din confortul biroului tău – livrarea este rapidă. Va oferim echipamente de top la cele mai bune preturi!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături