• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de protecţie contra căderii PLATFORMA I, Tip: SET

Cod articol.: 098175 SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PLATFORM I
Denumirea producătorului Absturzsicherungs-Set PLATFORM I
Ambalaj husă
Număr de piese incluse 3 buc.
Tipul de depozitare Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 5,9 kg
Standard DIN EN 363
Tip produs Set de protecţie contra căderii

Identificare și clasificare

Cod articol 098175 SET
EAN / GTIN 4030281222835
Număr producător SET-314-1,8-M/XXL
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

PLATFORM I. Set de protecţie contra căderii constând din:
  • 1 × ham de siguranţă IGNITE ION, Ref. M/XXL (Cod 098104).
  • 1 × Dispozitiv de asigurare la înălţime PEANUT I, pentru platforme ridicătoare, 1,8 m.
  • 1 × Sac de păstrare ROPE BAG cu capacitate de 22 l.

Aplicaţie:

Echipare de bază pentru o muncă în siguranţă pe platforme de lucru cu ridicare.

Standard:

EN 363