Piatră de rectificat diamantată D×A×H (mm), 100×25×20, Tip: D64

Cod articol.: 597700 D64
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DIAGO W-Carbide
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 100 mm
Lățime disc T 25 mm
Material abraziv lățime 6 mm
Diametrul găurii H 20 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Aluminiu
Formă 12A2D
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 2 mm
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 64 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie D64C50B DIAGO W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 597700 D64
EAN / GTIN 9003170380126
Număr producător 38012
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței
Cu granulaţie fină pentru cea mai bună calitate a suprafeţelor şi rată bună de îndepărtare. Specificaţii: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.