Disco abrasivo de prato diamante D×P×A (mm), 100×25×20, Tipo: D64

N.º do artigo: 597700 D64
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Retificação de ferramentas
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 12A2D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de ferramentas
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D64
Especificação D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 12A2D
⌀ do disco D 100 mm
Largura do disco T 25 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 6 mm
Altura do revestimento abrasivo X 2 mm
Tipo de produto Pratos abrasivos

Identificação e classificação

Número do artigo 597700 D64
EAN/GTIN 9003170380126
Número do fabricante 38012
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos de ferramentas com revestimento de diamante em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.
Granulometria fina para máxima qualidade de superfície com bom desempenho de desbaste. Especificação: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Vantagem:

Uso universal para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de ferramentas de metal duro e materiais de apara curta, não ferrosos. Muito adequado para retificação a seco, mas também pode ser usado na retificação a húmido.