Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm) D64

Artikelnummer: 597700 D64
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 12A2D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64C50B DIAGO W-Carbide
Vorm 12A2D
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 6 mm
Sijplaag hoogte X 2 mm
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 597700 D64
EAN/GTIN 9003170380126
Nummer fabrikant 38012

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.
Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen. Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.