Portscule pentru bucşe elastice tip ER subţire, HSK-A 100 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol.: 305723 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare SZD10000211
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 1000
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 160 mm
Diametru de prindere min. 1 mm
Diametru de prindere max. 7 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 11
Lungime activă 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei 16 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 111 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 210 mm
Înălţimea totală 16 mm
Lăţimea totală 16 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 305723 11
EAN / GTIN 4062406110734
Număr producător 305723 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Găurite străpuns (= ER11).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Livrare:

Inclusiv mini-piuliţă ER High Speed echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min-1).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309430, mini-cheie de strângere ER Cod 309740.