TGTR 25.4-3-IQ - Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicare și canelare

Cod articol.: 2301826
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2301826
EAN / GTIN 7291075218480
Număr producător 2301826
L-Număr L23920 881

Descriere

Descriere:

Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.098″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.138″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.11″
  • Lungimea capului (LH): 0.9″
  • Înălțimea totală (OAH): 1.07″
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2-1/4″