PW3 Tricou Polo Cotton Comfort HiVis S/S Navy/Royal XL R

Cod articol.: PW210NRRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte; Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac 55 %
Procentul de țesătură, Poliester 45 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie PW2
Denumirea producătorului Polo-Shirt PW2
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 144 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL
Tipul de aplicare Protecţie UV
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici Standard UV; permite pielii să respire
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol PW210NRRXL
EAN / GTIN 5036108357550
Număr producător PW210NRRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Tricou contemporan PW2 conceput pentru miscare activă folosind țesătură combinata din poliester-bumbac, care vă va menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Caracteristicile cheie includ designul modern cu panouri de contrast ideale pentru suprasolicitare și bucla la îndemână încorporată în plachetă pentru atașarea stilourilor și a ochelarilor.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Inel atasat ideal pentru ochelari/ pix
  • Ușor și confortabil
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Deschidere cu nasturi
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 144
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Din aceeași serie "PW2" Vedeţi-le pe toate