Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol.: 965327 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Oţel
Suport lombar nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Înălţimea spătarului 580 mm
Spătar reglabil nu
Cotiere disponibile da
Cu cotiere nu
Materialul suprafeţei de aşezare Supertec
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Adâncime de șezut reglabilă nu
Greutate 13,5 kg
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965327 BLACK
EAN / GTIN 4016849625072
Număr producător 9020-SP01-602-502217
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Supertec este confortabil și moale. Datorită microblindajului lasă aerul să circule, este extrem de rezistent, uşor de curăţat şi rezistent la alunecare.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite