SM 18 LTX BL Șlefuitor multifuncțional fără fir

Cod articol.: 602089840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului SM 18 LTX BL
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Cursă de circuit oscilant 2 mm
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Softgrip; amortizarea vibraţiilor; control infinit al numărului de curse
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 602089840
EAN / GTIN 4061792252509
Număr producător 602089840
L-Număr L01750 1781
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

metaBOX 215

Descriere:

  • Multișlefuitor manual cu placă de șlefuire triunghiulară și dreptunghiulară pentru șlefuirea versatilă a colțurilor, marginilor și suprafețelor mici
  • Convenabil, aproape de suprafață, chiar și deasupra capului, datorită înălțimii reduse
  • Lucru cu vibrații reduse datorită funcționării netede
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale antiderapantă
  • Motor unic fără perii pentru eficiență maximă la șlefuire, chiar și în funcționare continuă
  • Circul de vibrații 2, 0 mm pentru cea mai bună calitate a suprafeței cu o rată de îndepărtare bună
  • Reglare infinit variabilă a turației pentru lucrul la viteze potrivite pentru material
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirare
  • . sac de praf pentru lucrul fără aspirare
  • Conectabil la un aspirator universal cu ajutorul manșonului de conectare 630798000
  • Protectorul detașabil protejează suprafețele adiacente și mărește durata de viață a plăcii de șlefuit
  • Cu punct de fixare pentru centuri de siguranță pentru unelte pentru lucrul la înălțimi mari
Echipa de livrare:
Placă de șlefuit 100x150 mm cu fixare scai, placă de șlefuit 80x133 mm cu fixare scai, protector 100x150 mm, protector 80x133 mm, 1 foaie de șlefuit adezivă P 120 pentru lemn și metal ″profesional″ (100x150 mm), 1 foaie de șlefuit adezivă P 120 pentru lemn și metal ″profesional″ (80x133 mm), sac de praf textil compact, cheie hexagonală, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Nivelul de presiune acustică: 69 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 80 dB(A)
  • Incertitudinea de măsurare K: 3 dB(A)
  • Suprafață de șlefuire: 3,3 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Placă de bază: 100 x 150 mm
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 rpm
  • Frecvența orbitală fără sarcină: 8000 - 20000 rpm
  • Diametrul orbitei: 2 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,1 kg
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,5 kg
  • Greutate brută: 3,450 kg