Şurub de susţinere

Cod articol.: 374413
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Označení výrobce Stützschraube
Závit M30
Průměr podpěrného kotouče 80 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identificare și clasificare

Cod articol 374413
EAN / GTIN 4020772374419
Număr producător 374413
L-Număr 370840 30X180
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Popis:

Podpěrný šroub, temperovaný, třída pevnosti 8,8. Vhodné pro všechny nastavitelné upínací tyče.

Charakteristika:

  • D x LS: M30x180
  • D1: 80
  • K: 24
  • hmotnost: 1704 g