Freză de capăt - SLS - 160mm

Cod articol.: 190.16CPESLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea fălcilor/gurii 28 mm
Lăţime fălci/gură 6,5 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Caracteristici cu clemă
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală L 160 mm
Greutate totală 225 g

Identificare și clasificare

Cod articol 190.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028342
Număr producător 190.16CPESLS
L-Număr L60130 9230
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Marginile de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme dure și moi
  • max. 200 kg/mm²
  • Transmisie mare a pârghiei și axă decalată pentru un efort minim la tăiere
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
  • Duritate ridicată a marginilor de tăiere: 61/63 HRc
  • Învelișuri ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie de deschidere detașabil, poate fi, de asemenea, reinserat dacă este necesar
  • Cromat.

Caracteristică:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 6,5
  • d max. [mm]: 1.6
  • E [mm]: 11.5
  • H [mm]: 23
  • L [mm]: 160
  • [g]: 225