{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 4,2 mm | |
| Serie | Master Alu | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle | |
| Câmp de toleranţă | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea cozii LS | 36 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,008 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 3,701 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Măsurarea alezajului | 0,1 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 8 mm | |
| Lungime tăiere | 0,35 mm | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de rotație max. | 0 grad | |
| Echilibrarea calității | G6.3 / 3000 | |
| Gradaţie | Inegal | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 30 grad | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Elemente de ghidare disponibile | Nein | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | DLC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 39 mm | |
| Lungime utilă L1 | 34 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 74,65 mm | |
| Turaţie max. | 19.894 min-1 | |
| Greutate | 10 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164400 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406283629 | |
| Număr producător | 164400 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |