GARANT Master Alu VHM našiems plėstuvams HPC kiaurosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis ⌀ DC: 4mm

Prekės Nr.: 164400 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. 4,2 mm
Serija Master Alu
Intervalo konfigūravimas 0,001 mm
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Kokybė 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Koto tipas HA
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 3,701 mm
Konfigūruojam. taip
Gręžimo aukštis 0,1 mm
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Įpjovos ilgis 0,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sukimosi kampas maks. 0 laipsniai
Kokybės derinimas G6.3 / 3000
Padalos vertė nelyg.
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Viršūnės nuožulos kampas 30 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Yra valdymo elementai ne
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 39 mm
Darbinės dalies ilgis 34 mm
Bendras ilgis 75 mm
Veikimo ilgis 74,65 mm
Sūkių skaičius maks. 19 894 min-1
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164400 4
EAN / GTIN 4062406283629
Gamintojo numeris 164400 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
250
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai aliuminio apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu.
Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC modelis su tiesiu kotu specialiai hidrauliniuose arba didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose.
Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.
Modelis su DLC danga ta-C.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama: plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Dėmesio:

Dangos atnaujinimas pakeičiant spalvą iš antracito DLC į vaivorykštės spalvos DLC su panašiu ar geresniu našumo lygiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską