• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý ⌀ DC: 4mm

Artiklové číslo: 164400 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
DLC
Barevný kroužek
žlutá
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
3,701 mm
Celková délka L
75 mm
Užitná délka L1
37 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
8 mm
Nepodepřená délka A
39 mm
Počet břitů
4
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice max.
0 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, radiální
Průměr břitu 1. stupeň max. DC
4,2 mm
Mokré minimální
vhodný
Konfigurovatelnost intervalu
0,001 mm
Mokré maximální
vhodný
Toleranční pole
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00600115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,008 mm
Kvalita
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Alu
Označení výrobce
GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Konfigurovatelný
ano
Přídavek otvoru
0,1 mm
Délka naříznutí
0,35 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Kvalita vyvažování
G6.3 / 3000
Dělení
Nestejné
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
30 stupně
Vodicí prvky dostupné
ne
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
74,65 mm
Otáčky max.
19 894 min-1
Hmotnost
10 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164400 4
EAN / GTIN 4062406283629
Číslo výrobce 164400 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
Provedení s DLC povlakem ta-C.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do průchozích otvorů.

Pozor:

Aktualizace povlaku se změnou barvy z antracitové DLC na duhovou DLC na srovnatelné nebo lepší úrovni.

Poznámka:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!