Broca MDI GARANT Master Steel Feed con mango cilíndrico DIN 6535 HB TiAlN

Número de artículo: 123236
122 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Para un uso con seguridad del proceso de la broca para taladros profundos 12×D se necesita un centrado previo mediante una broca de puntear CN n.º 121130 con un ángulo de punta de 155°.
  • Serie: Master Steel
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Entrada de lubricante refrigerante: con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: Werksnorm
  • Cantidad de cortes: 3
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 12×D
  • Broca piloto necesaria: sí
  • Ejecución del mango: HB
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: color verde
Filtrar