Foret carbure monobloc GARANT Master Steel FEED, queue cylindrique DIN 6535 HB TiAlN

Réf.: 123236
122 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec un foret à centrer CN 121130 ou avec un angle de pointe de 155°.
  • Série: Master Steel
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type d’attachement: tenon
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • lubrifiant: oui
  • Entrée de liquide de refroidissement: avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 3
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 12×D
  • Foret pilote nécessaire: oui
  • type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
Filtrer