Burghiu ultraperformant din carbură HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA TiAlN

Cod articol.: 123008
106 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA. Forma HB: se comandă cu Cod 123010. Forma HE: se comandă cu Cod 123008 + 129100HE.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Tip de unealtă de găurire: Burghiu cu muchii duble
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil), P (oţel)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m6
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: m6
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Versiune (×D): 8×D
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: albastru
  • Avans in: INOX > 900 N/mm2
Filtru