Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA TiAlN

Réf.: 123008
106 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec 123010. Type HE: commander avec 123008 + 129100HE.
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: Standard
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m6
  • Classe de tolérance ISO: m6
  • Norme: Werksnorm
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 30 degré
  • Type d'affûtage: A
  • Désignation du produit (type): H
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: bleu
  • Sommaire: pièce unique
  • Supports de données: sans support de données
  • Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité: carbure monobloc
  • Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité: carbure monobloc
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: VHM
  • Exécution (×D): 8×D
Filtrer