TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA TiAlN

Artiklové číslo: 123008
106 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA. Typ HB: objednávejte s č. 123010. Typ HE: objednávejte s č. 123008 + 129100HE.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Strategie obrábění: HPC
  • Typ vrtacího nástroje: Vrták s dvojitým stupněm
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Typ upínače: Válcová stopka
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiAlN
  • Skupina obrobitelnosti: M (nerezavějící ocel), P (ocel)
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: m6
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: m6
  • Norma: Werksnorm
  • Počet břitů: 2
  • Provedení (×D): 8×D
  • Provedení stopky: HA
  • Úhel, 1. stupeň: 140 stupeň
  • Barevný kroužek: modrá
  • Posuv v: INOX > 900 N/mm2
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost