Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 180° TiAlN

Cod articol.: 122506
128 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA. Forma HB: se comandă cu Cod 122506 + 129100HB. Forma HE: se comandă cu Cod 122506 + 129100HE. Burghiu din carbură 180° pentru prelucrarea aluminiului, livrabil la cerere. Nu se recomandă la generarea de teşituri pentru şuruburi cu cap cilindric, conform DIN974-1.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Standard
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Formă şlefuire: A
  • Versiune (×D): 3×D
  • Burghiu pilot necesar: da
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 180 grad
  • Inel colorat: verde
  • Cuprins: o singură parte
Filtru