{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 4 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 24 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | A | |
| Burghiu pilot necesar | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 30 mm | |
| Lungime utilă L1 | 17 mm | |
| Lungime funcţională | 17 mm | |
| Greutate | 18 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 3×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 18 mm |
| Cod articol | 122506 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197647405 | |
| Număr producător | 122506 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |