{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gamă de ⌀ | 3,71 mm - 4,70 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Execuţie | 3×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 180 grad | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Utilizare găurire | Condiţionat bombat; Condiţionat găurire transversală; Condiţionat centruire oblică | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
| Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122506 3,71-X | |
| EAN / GTIN | 4062406200770 | |
| Număr producător | 122506 3,71-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |