Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 180° TiAlN

Número de artículo: 122506
128 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Forma HB: pedir con n.º 122506 + 129100HB. Forma HE: pedir con n.º 122506 + 129100HE. Brocas MDI de 180° para el mecanizado de aluminio suministrables a petición. No apto para realizar avellanados para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 974-1.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Tipo de herramienta de perforación: Broca de doble bisel
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), P (acero)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Norma: Werksnorm
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 3×D
  • Aire: adecuado
  • Broca piloto necesaria: sí
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 180 grados
  • Anillo de color: color verde
Filtrar