Cilindru hidraulic cu piston gol cu forță de tracțiune max. 30 t, cursă 63

Cod articol.: YRH-302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 30 t Zugkraft, 63 Hub
Presiune nominală 700 bar
Lungimea cursei 63 mm
Cilindru înălțime 178,5 mm
Volumul de ulei 310 ml
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol YRH-302
EAN / GTIN 4021176046896
Număr producător YRH-302
L-Număr L80010 1389
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cilindrii hidraulici cu piston gol din seria YRH sunt utilizați cu programul hidraulic KUKKO în comerț, industrie și ateliere. Acestea pot fi utilizate atât ca cilindri de împingere, cât și ca cilindri de tracțiune și permit astfel economisirea forței și lucrul versatil chiar și în situații dificile de tracțiune sau atunci când este necesară o forță mare.
  • Toate modelele au un manșon de cuplare CR-400 cu capac de protecție împotriva prafului
  • Filetul exterior pe capul cilindrului, filetul interior al tijei pistonului și filetul de fixare pe baza cilindrului permit o instalare ușoară

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 178,5 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 7 1/32
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 300kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 30t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 33,07
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 0,00
  • Diametru exterior [mm]: 117 mm
  • Cursă [mm]: 63
  • Max. Presiune hidraulică [bar]: 700 bar
  • Volum de ulei utilizabil [cm³]: 310 cm³