Hydraulický dutý pístový válec s max. tažnou silou 30 t, 63 zdvihů

Artiklové číslo: YRH-302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo YRH-302
EAN / GTIN 4021176046896
Číslo výrobce YRH-302
L-číslo L80010 1389
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické válce s dutými písty řady YRH se používají s hydraulickým programem KUKKO v obchodě, průmyslu a dílnách. Lze je použít jako tlačné i tažné válce a umožňují tak úspornou a všestrannou práci i v obtížných tahových situacích nebo při potřebě vyvinout velkou sílu.
  • Všechny modely mají spojovací objímku CR-400 s protiprachovým krytem
  • Vnější závit na hlavě válce, vnitřní závit pístní tyče a upevňovací závit na základně válce umožňují snadnou montáž

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 178,5 mm
  • Celková výška [palec]: 7 1/32
  • max. Tahová síla [kN]: 300 kN
  • max. Tahová síla [t]: 30t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 33,07
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Vnější průměr [mm]: 117 mm
  • Zdvih [mm]: 63
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 310 cm³