• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 30 t Zugkraft, 63 Hub

Artikel-Nr.: YRH-302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 30 t Zugkraft, 63 Hub
Nenndruck 700 bar
Hublänge 63 mm
Zylinderhöhe 178,5 mm
Ölvolumen 310 ml
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YRH-302
EAN / GTIN 4021176046896
Herstellernummer YRH-302
L-Nummer L80010 1389
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulischen Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Sie können sowohl als Druck-, als auch als Zugzylinder eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 178,5 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1/32
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Durchmesser außen [mm]: 117 mm
  • Hub [mm]: 63
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 310 cm³